WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztösszekötő 20 pólus kék SN102666 - 1985700000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 20
Raszterméret - 3.5 mm
Szín - kék
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN102666
Gyártói cikkszám
1985700000
Gyártói típuskód
ZQV 1.5N/20 BL
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
20
Raszterméret:
3.5 mm
Szín:
kék
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
17.5 A
Névleges feszültség:
250 V
Szigetelt:
Igen
Sorkapocs keresztösszekötő 20 pólus kék