WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztösszekötő 20 pólus SN131509 - 1527720000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 20
Raszterméret - 5.1 mm
Szín - narancs
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
20 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
4050118447972
Sonepar cikkszám
SN131509
Gyártói cikkszám
1527720000
Gyártói típuskód
ZQV 2.5N/20
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
20
Raszterméret:
5.1 mm
Szín:
narancs
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
24 A
Névleges feszültség:
400 V
Szigetelt:
Igen
Sorkapocs keresztösszekötő 20 pólus