WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztösszekötő 20pol 4mm2 fekete SN018976 - 1909120000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 20
Raszterméret - 6.1 mm
Szín - fekete
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248535804
Sonepar cikkszám
SN018976
Gyártói cikkszám
1909120000
Gyártói típuskód
ZQV 4N/20 SW
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
20
Raszterméret:
6.1 mm
Szín:
fekete
Szerelési mód:
dugaszolható
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
32 A
Szigetelt:
Igen
Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs keresztösszekötő 20pol 4mm2 fekete