WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztösszekötő 20pol 4mm2 kék SN018975 - 1909100000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 20
Raszterméret - 6.1 mm
Szín - kék
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248535774
Sonepar cikkszám
SN018975
Gyártói cikkszám
1909100000
Gyártói típuskód
ZQV 4N/20 BL
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
20
Raszterméret:
6.1 mm
Szín:
kék
Szerelési mód:
dugaszolható
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
32 A
Szigetelt:
Igen
Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs keresztösszekötő 20pol 4mm2 kék