WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztösszekötő 20pol 6mm2 GT61601 - 1906240000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 20
Raszterméret - 8 mm
Szín - sárga
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248528684
Sonepar cikkszám
GT61601
Gyártói cikkszám
1906240000
Gyártói típuskód
ZQV 6N/20
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
20
Raszterméret:
8 mm
Szín:
sárga
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
41 A
Névleges feszültség:
400 V
Szigetelt:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyenáramú tápegység ; Tápegység PRO MAX3 240W 48V 5A