WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztösszekötő 24pol 4mm2 GT38618 - 1909020000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 20
Raszterméret - 6.1 mm
Szín - sárga
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248535644
Sonepar cikkszám
GT38618
Gyártói cikkszám
1909020000
Gyártói típuskód
ZQV 4N/20 GE
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
20
Raszterméret:
6.1 mm
Szín:
sárga
Szerelési mód:
dugaszolható
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
32 A
Szigetelt:
Igen
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Vezetékösszekötő szortiment doboz ; Prés (crimp) készlet sarukhoz