WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztösszekötő 2pol 6mm2 SN112839 - 1985740000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 2
Raszterméret - 8 mm
Szín - narancs
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
60 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN112839
Gyártói cikkszám
1985740000
Gyártói típuskód
ZQV 6N/2
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
2
Raszterméret:
8 mm
Szín:
narancs
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
41 A
Szigetelt:
Igen
Sorkapocs keresztösszekötő 2pol 6mm2