WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztösszekötő 2pol SN144963 - 2497290000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 2
Raszterméret - 12 mm
Szín - narancs
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4050118561906
Sonepar cikkszám
SN144963
Gyártói cikkszám
2497290000
Gyártói típuskód
ZQV 16N/2
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
2
Raszterméret:
12 mm
Szín:
narancs
Szerelési mód:
dugaszolható
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
76 A
Névleges feszültség:
400 V
Szigetelt:
Igen
Sorkapocs keresztösszekötő 2pol