WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztösszekötő 2pol. ZQV 10/2 SN052711 - 1739680000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 2
Raszterméret - 10 mm
Szín - sárga
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190957131
Sonepar cikkszám
SN052711
Gyártói cikkszám
1739680000
Gyártói típuskód
ZQV 10/2
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
2
Raszterméret:
10 mm
Szín:
sárga
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
57 A
Névleges feszültség:
800 V
Szigetelt:
Igen
Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs keresztösszekötő 2pol. ZQV 10/2