WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztösszekötő 3 pólus kék SN111676 - 1985550000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 3
Raszterméret - 3.5 mm
Szín - kék
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
60 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN111676
Gyártói cikkszám
1985550000
Gyártói típuskód
ZQV 1.5N/3 BL
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
3
Raszterméret:
3.5 mm
Szín:
kék
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
17.5 A
Szigetelt:
Igen
Sorkapocs keresztösszekötő 3 pólus kék