WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztösszekötő 3pol 6mm2 SN167666 - 1985760000
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
60 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4050118370263
Sonepar cikkszám
SN167666
Gyártói cikkszám
1985760000
Gyártói típuskód
ZQV 6N/3
Sorkapocs keresztösszekötő 3pol 6mm2