WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztösszekötő 3pol sárga SN106572 - 1762630000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 3
Raszterméret - 6.1 mm
Szín - sárga
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
60 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN106572
Gyártói cikkszám
1762630000
Gyártói típuskód
ZQV 4N/3 GE
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
3
Raszterméret:
6.1 mm
Szín:
sárga
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
32 A
Névleges feszültség:
400 V
Szigetelt:
Igen
Sorkapocs keresztösszekötő 3pol sárga