WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztösszekötő 3pólus GT42637 - 1636570000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 3
Raszterméret - 11.9 mm
Szín - sárga
Szerelési mód - csavarozható
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190272845
Sonepar cikkszám
GT42637
Gyártói cikkszám
1636570000
Gyártói típuskód
WQV 16N/3
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
3
Raszterméret:
11.9 mm
Szín:
sárga
Szerelési mód:
csavarozható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
76 A
Névleges feszültség:
690 V
Szigetelt:
Igen
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs válaszlap PRV8 sork-hoz