WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztösszekötő 4 pólus piros SN102669 - 1985690000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 4
Raszterméret - 3.5 mm
Szín - piros
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
60 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN102669
Gyártói cikkszám
1985690000
Gyártói típuskód
ZQV 1.5N/4 RD
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
4
Raszterméret:
3.5 mm
Szín:
piros
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
17.5 A
Szigetelt:
Igen
Sorkapocs keresztösszekötő 4 pólus piros