WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztösszekötő 4pol piros WDU 4-hez SN106281 - 2460800000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 4
Raszterméret - 6.1 mm
Szín - piros
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
60 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN106281
Gyártói cikkszám
2460800000
Gyártói típuskód
ZQV 4N/4 RD
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
4
Raszterméret:
6.1 mm
Szín:
piros
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
32 A
Szigetelt:
Igen
Sorkapocs keresztösszekötő 4pol piros WDU 4-hez