WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztösszekötő 4pol sárga WDU 4-hez GT95886 - 1762620000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 4
Raszterméret - 6.1 mm
Szín - sárga
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
60 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248169771
Sonepar cikkszám
GT95886
Gyártói cikkszám
1762620000
Gyártói típuskód
ZQV 4N/4 GE
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
4
Raszterméret:
6.1 mm
Szín:
sárga
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
32 A
Névleges feszültség:
400 V
Szigetelt:
Igen
Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs keresztösszekötő 4pol sárga WDU 4-hez