WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztösszekötő 5 pólus narancs SN147412 - 2794130000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 5
Raszterméret - 5.1 mm
Szín - narancs
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4064675116868
Sonepar cikkszám
SN147412
Gyártói cikkszám
2794130000
Gyártói típuskód
ZQV 2.5N/5 INSTA
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
5
Raszterméret:
5.1 mm
Szín:
narancs
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
24 A
Szigetelt:
Igen
Sorkapocs keresztösszekötő 5 pólus narancs