WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztösszekötő 5pol SN144960 - 1527980000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 5
Raszterméret - 6.1 mm
Szín - narancs
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
60 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4050118332759
Sonepar cikkszám
SN144960
Gyártói cikkszám
1527980000
Gyártói típuskód
ZQV 4N/5
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
5
Raszterméret:
6.1 mm
Szín:
narancs
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
32 A
Névleges feszültség:
0 V
Szigetelt:
Igen
Sorkapocs keresztösszekötő 5pol