WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztösszekötő 6-os piros SN101594 - 1985730000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 6
Raszterméret - 3.5 mm
Szín - piros
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN101594
Gyártói cikkszám
1985730000
Gyártói típuskód
ZQV 1.5N/6 RD
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
6
Raszterméret:
3.5 mm
Szín:
piros
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
17.5 A
Névleges feszültség:
250 V
Szigetelt:
Igen
Sorkapocs keresztösszekötő 6-os piros