WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztösszekötő 9 pólusú WDU-hoz GT00762 - 1054360000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 9
Raszterméret - 5.1 mm
Szín - sárga
Szerelési mód - csavarozható
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190062941
Sonepar cikkszám
GT00762
Gyártói cikkszám
1054360000
Gyártói típuskód
WQV 2.5/9
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
9
Raszterméret:
5.1 mm
Szín:
sárga
Szerelési mód:
csavarozható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
32 A
Névleges feszültség:
0 V
Szigetelt:
Igen
Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs keresztösszekötő 9 pólusú WDU-hoz