WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztösszekötő dugaszolható 20P 24A piros SN194334 - 2108920000
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
20 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
4050118485899
Sonepar cikkszám
SN194334
Gyártói cikkszám
2108920000
Gyártói típuskód
ZQV 2.5N/20 RD
Sorkapocs keresztösszekötő dugaszolható 20P 24A piros