WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztösszekötő dugaszolható 3P 24A kék SN194326 - 1527770000
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
60 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4050118448641
Sonepar cikkszám
SN194326
Gyártói cikkszám
1527770000
Gyártói típuskód
ZQV 2.5N/3 BL
Sorkapocs keresztösszekötő dugaszolható 3P 24A kék