WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztösszekötő dugaszolható 4P 17,5A kék SN194322 - 1985570000
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
60 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4050118370317
Sonepar cikkszám
SN194322
Gyártói cikkszám
1985570000
Gyártói típuskód
ZQV 1.5N/4 BL
Sorkapocs keresztösszekötő dugaszolható 4P 17,5A kék