WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztösszekötő dugaszolható 4P 24A piros SN194328 - 2108700000
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
60 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4050118448528
Sonepar cikkszám
SN194328
Gyártói cikkszám
2108700000
Gyártói típuskód
ZQV 2.5N/4 RD
Sorkapocs keresztösszekötő dugaszolható 4P 24A piros