WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztösszekötő, dugaszolható, 4P SN133585 - 1985490000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 4
Raszterméret - 3.5 mm
Szín - narancs
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4050118370201
Sonepar cikkszám
SN133585
Gyártói cikkszám
1985490000
Gyártói típuskód
ZQV 1.5N/4
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
4
Raszterméret:
3.5 mm
Szín:
narancs
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
17.5 A
Névleges feszültség:
0 V
Szigetelt:
Igen
Sorkapocs keresztösszekötő, dugaszolható, 4P