WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztösszekötő, dugaszolható, 5P, kék SN133584 - 1527790000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 5
Raszterméret - 5.1 mm
Szín - kék
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
20 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4050118448627
Sonepar cikkszám
SN133584
Gyártói cikkszám
1527790000
Gyártói típuskód
ZQV 2.5N/5 BL
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
5
Raszterméret:
5.1 mm
Szín:
kék
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
24 A
Névleges feszültség:
0 V
Szigetelt:
Igen
Sorkapocs keresztösszekötő, dugaszolható, 5P, kék