WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztösszekötő dugaszolható 6P 24A kék SN194329 - 1527820000
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
20 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4050118448610
Sonepar cikkszám
SN194329
Gyártói cikkszám
1527820000
Gyártói típuskód
ZQV 2.5N/6 BL
Sorkapocs keresztösszekötő dugaszolható 6P 24A kék