WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztösszekötő dugaszolható 6P 24A piros SN194330 - 2108720000
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
20 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4050118448504
Sonepar cikkszám
SN194330
Gyártói cikkszám
2108720000
Gyártói típuskód
ZQV 2.5N/6 RD
Sorkapocs keresztösszekötő dugaszolható 6P 24A piros