WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztösszekötő dugaszolható 7P 24A kék SN194331 - 1527830000
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
20 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4050118448603
Sonepar cikkszám
SN194331
Gyártói cikkszám
1527830000
Gyártói típuskód
ZQV 2.5N/7 BL
Sorkapocs keresztösszekötő dugaszolható 7P 24A kék