WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztösszekötő dugaszolható 7P 24A piros SN194332 - 2108810000
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
20 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4050118448498
Sonepar cikkszám
SN194332
Gyártói cikkszám
2108810000
Gyártói típuskód
ZQV 2.5N/7 RD
Sorkapocs keresztösszekötő dugaszolható 7P 24A piros