WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztösszekötő dugaszolható 9P 24A piros SN194333 - 2108900000
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4050118448474
Sonepar cikkszám
SN194333
Gyártói cikkszám
2108900000
Gyártói típuskód
ZQV 2.5N/9 RD
Sorkapocs keresztösszekötő dugaszolható 9P 24A piros