WEIDMÜLLER - Sorkapocs Keresztösszekötő Dugaszolt, narancssárga, 24 A, Pólusszám: 6 SN189941 - 1527630000
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4050118448429
Sonepar cikkszám
SN189941
Gyártói cikkszám
1527630000
Gyártói típuskód
ZQV 2.5N/6
Sorkapocs Keresztösszekötő Dugaszolt, narancssárga, 24 A, Pólusszám: 6