WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztösszekötő dugható univ 2P piros SN104395 - 2108470000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 2
Raszterméret - 5.1 mm
Szín - piros
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
60 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN104395
Gyártói cikkszám
2108470000
Gyártói típuskód
ZQV 2.5N/2 RD
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
2
Raszterméret:
5.1 mm
Szín:
piros
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
24 A
Névleges feszültség:
0 V
Szigetelt:
Igen
Sorkapocs keresztösszekötő dugható univ 2P piros