WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztösszekötő GT06591 - 1055060000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 4
Raszterméret - 9.9 mm
Szín - sárga
Szerelési mód - csavarozható
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190188245
Sonepar cikkszám
GT06591
Gyártói cikkszám
1055060000
Gyártói típuskód
WQV 10/4
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
4
Raszterméret:
9.9 mm
Szín:
sárga
Szerelési mód:
csavarozható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
63 A
Névleges feszültség:
800 V
Szigetelt:
Igen
Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs keresztösszekötő