WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztösszekötő GT10148 - 9525840000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 2
Raszterméret - 20.5 mm
Szín - szürke
Szerelési mód - csavarozható
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190471033
Sonepar cikkszám
GT10148
Gyártói cikkszám
9525840000
Gyártói típuskód
WQV 70N-PEN
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
2
Raszterméret:
20.5 mm
Szín:
szürke
Szerelési mód:
csavarozható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Névleges áram In:
192 A
Névleges feszültség:
0 V
Szigetelt:
Nem
Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs keresztösszekötő