WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztösszekötő GT45992 - 1826890000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 2
Raszterméret - 27 mm
Szín - szürke
Szerelési mód - csavarozható
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248329946
Sonepar cikkszám
GT45992
Gyártói cikkszám
1826890000
Gyártói típuskód
WQV 95N/120N/2
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
2
Raszterméret:
27 mm
Szín:
szürke
Szerelési mód:
csavarozható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Névleges áram In:
269 A
Névleges feszültség:
0 V
Szigetelt:
Nem
Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Prés (crimp) csupaszoló és vágó fogó kábelsaruhoz/érvéghüvelyhez ; ES APG/HPG80 RD185/240 prés (crimp) fogóhoz betét 35mm2 réz