WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztösszekötő GT70219 - 1072400000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 2
Raszterméret - 32 mm
Szín - szürke
Szerelési mód - csavarozható
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190489724
Sonepar cikkszám
GT70219
Gyártói cikkszám
1072400000
Gyártói típuskód
WQV 120-PEN
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
2
Raszterméret:
32 mm
Szín:
szürke
Szerelési mód:
csavarozható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Névleges áram In:
292 A
Szigetelt:
Nem
Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs keresztösszekötő