WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztösszekötő GT91069 - 9201630000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 2
Raszterméret - 27 mm
Szín - szürke
Szerelési mód - csavarozható
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248561339
Sonepar cikkszám
GT91069
Gyártói cikkszám
9201630000
Gyártói típuskód
WQV PEN 95N/120N
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
2
Raszterméret:
27 mm
Szín:
szürke
Szerelési mód:
csavarozható
Érintésvédelemmel:
Nem
Szigetelt:
Nem
Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs keresztösszekötő