WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztösszekötő lemez 4 pol SN008059 - 0191600000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 4
Raszterméret - 13 mm
Szín - szürke
Szerelési mód - csavarozható
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190105518
Sonepar cikkszám
SN008059
Gyártói cikkszám
0191600000
Gyártói típuskód
QL 4 SAKS1
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
4
Raszterméret:
13 mm
Szín:
szürke
Szerelési mód:
csavarozható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Névleges áram In:
47 A
Szigetelt:
Nem
Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs keresztösszekötő lemez 4 pol