WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztösszekötő, pólusszám: 5 SN105463 - 1985500000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 5
Raszterméret - 3.5 mm
Szín - narancs
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN105463
Gyártói cikkszám
1985500000
Gyártói típuskód
ZQV 1.5N/5
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
5
Raszterméret:
3.5 mm
Szín:
narancs
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
17.5 A
Szigetelt:
Igen
Sorkapocs keresztösszekötő, pólusszám: 5