WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztösszekötő, pólusszám: 50 SN022627 - 1985720000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 50
Raszterméret - 3.5 mm
Szín - kék
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4050118370546
Sonepar cikkszám
SN022627
Gyártói cikkszám
1985720000
Gyártói típuskód
ZQV 1.5N/50 BL
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
50
Raszterméret:
3.5 mm
Szín:
kék
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
17.5 A
Névleges feszültség:
250 V
Szigetelt:
Igen
Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs keresztösszekötő, pólusszám: 50