WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztösszekötő Q 20 WDL2.5S SN053082 - 1074200000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 20
Raszterméret - 6.1 mm
Szín - sárga
Szerelési mód - csavarozható
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190910501
Sonepar cikkszám
SN053082
Gyártói cikkszám
1074200000
Gyártói típuskód
Q 20 WDL2.5S
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
20
Raszterméret:
6.1 mm
Szín:
sárga
Szerelési mód:
csavarozható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
24 A
Névleges feszültség:
0 V
Szigetelt:
Igen
Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs keresztösszekötő Q 20 WDL2.5S