WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztösszekötő-retesz 2p szig G13160 - 0307300000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 2
Raszterméret - 12 mm
Szín - bézs
Szerelési mód - csavarozható
Csomagolás és feltételek
20 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190036140
Sonepar cikkszám
G13160
Gyártói cikkszám
0307300000
Gyártói típuskód
QVS 2 SAKT1+2
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
2
Raszterméret:
12 mm
Szín:
bézs
Szerelési mód:
csavarozható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
41 A
Névleges feszültség:
0 V
Szigetelt:
Igen
Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs keresztösszekötő-retesz 2p szig