WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztösszekötő-retesz 3p szig SAKT1-2 GT38349 - 0329300000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 3
Raszterméret - 12 mm
Szín - bézs
Szerelési mód - csavarozható
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190084714
Sonepar cikkszám
GT38349
Gyártói cikkszám
0329300000
Gyártói típuskód
QVS 3 SAKT1+2
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
3
Raszterméret:
12 mm
Szín:
bézs
Szerelési mód:
csavarozható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges feszültség:
0 V
Szigetelt:
Igen
Relék ; Kapcsolórelé ; Relé 24V DC 2morze 8A aljzattal (relékitt) leddel