WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztösszekötő-retesz 4p szig SAKT1-2 GT82654 - 0307400000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 4
Raszterméret - 12 mm
Szín - bézs
Szerelési mód - csavarozható
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190091941
Sonepar cikkszám
GT82654
Gyártói cikkszám
0307400000
Gyártói típuskód
QVS 4 SAKT1+2
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
4
Raszterméret:
12 mm
Szín:
bézs
Szerelési mód:
csavarozható
Érintésvédelemmel:
Igen
Szigetelt:
Igen
Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs keresztösszekötő-retesz 4p szig SAKT1-2