Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztösszekötő távtartó GT42101 - 0207530000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztösszekötő távtartó GT42101

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - egyéb

  • Szerelési mód - közvetlen szerelés

  • Szigetelőtest anyaga - egyéb

  • Szélesség - 6.5 mm

  • Üzemi hőmérséklet - -50-0 °C

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190107925

Sonepar cikkszám

GT42101

Gyártói cikkszám

0207530000

Gyártói típuskód

DS 14 SAK4

Szín:

egyéb

Szerelési mód:

közvetlen szerelés

Szigetelőtest anyaga:

egyéb

Szélesség:

6.5 mm

Üzemi hőmérséklet:

-50-0 °C

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Mélység:

6.5 mm

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő vezetékhez 2,2-2,9mm, 12x3,6mm sárga