WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztösszekötő WDU 16/2,5-hez GT09482 - 1063900000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 2
Raszterméret - 11.9 mm
Szín - sárga
Szerelési mód - csavarozható
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190112158
Sonepar cikkszám
GT09482
Gyártói cikkszám
1063900000
Gyártói típuskód
WQV 16-2.5
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
2
Raszterméret:
11.9 mm
Szín:
sárga
Szerelési mód:
csavarozható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
76 A
Névleges feszültség:
0 V
Szigetelt:
Igen
Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs keresztösszekötő WDU 16/2,5-hez