WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztösszekötő WDU 16/4-6-hoz GT77344 - 1064000000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 2
Raszterméret - 11.9 mm
Szín - sárga
Szerelési mód - csavarozható
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190173067
Sonepar cikkszám
GT77344
Gyártói cikkszám
1064000000
Gyártói típuskód
WQV 16-4/6
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
2
Raszterméret:
11.9 mm
Szín:
sárga
Szerelési mód:
csavarozható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
76 A
Névleges feszültség:
0 V
Szigetelt:
Igen
Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs keresztösszekötő WDU 16/4-6-hoz