WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztösszekötő WQV 10/5 SN070186 - 2091130000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 5
Raszterméret - 9.9 mm
Szín - sárga
Szerelési mód - csavarozható
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190215903
Sonepar cikkszám
SN070186
Gyártói cikkszám
2091130000
Gyártói típuskód
WQV 10/5
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
5
Raszterméret:
9.9 mm
Szín:
sárga
Szerelési mód:
csavarozható
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
63 A
Szigetelt:
Igen
Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs keresztösszekötő WQV 10/5