WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztösszekötő Z-sorozathoz 10 pol SN088052 - 1528090000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 10
Raszterméret - 6.1 mm
Szín - narancs
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
20 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4050118332896
Sonepar cikkszám
SN088052
Gyártói cikkszám
1528090000
Gyártói típuskód
ZQV 4N/10
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
10
Raszterméret:
6.1 mm
Szín:
narancs
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
32 A
Szigetelt:
Igen
Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs keresztösszekötő Z-sorozathoz 10 pol